Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) Texas Instruments OPAMPEVM-SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1189463-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPAMPEVM-SOIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
operationsverstärker texas instrume...
op amp
Universal-EVM für Single/Dual/Quad-Operationsverstärker mit/ohne Abschaltung im SOIC Gehäuse

Der OPAMPEVM-SOIC ist eine universell einsetzbare, unbestückte Leiterplatine, welche die Auswertung des an der Oberfläche montierten Operationsverstärkers erleichtert. Die Evaluationsmodulboardentwicklung ermöglicht einfach und schnell den Aufbau vieler verschiedener Schaltungen. Das Board hat drei seperate Schaltungsentwicklungsbereiche, welche auseinandergezogen und getrennt werden können.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Texas Instruments · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OPAMPEVM-SOIC

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, OPAMPEVM-SOIC, 296-9627-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,37*
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 9,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.