Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Texas Instruments DRV8313EVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1189422-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV8313EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Texas Instruments
DRV8313EVM
296-35625-ND
Micro-prozessor
DRV8313 Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul DRV8313EVM bietet eine kostengünstige Lösung ohne Sensoren für den Betrieb eines 3-phasigen bürstenfreien Gleichstrommotors mit trapezförmiger Kommutation.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Texas Instruments · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DRV8313EVM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,44*
€ 129,89*
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 133,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.