Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board Texas Instruments TSBKS800OHCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1189353-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TSBKS800OHCI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
TSB81BA3PFP & TSB82AA2PGE (1394b) PCI Evaluierungsmodul

Das TSBKS800OHCI Evaluierungskit ist eine 64-Bit/32-Bit PCI-Karte mit Software und Dokumentation zur Bewertung der FireWire-Verbindungsschicht 1394b 800 Mbit/s TSB82AA2 OHCI und der TSB81BA3 PHY-Schicht.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Texas Instruments · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TSBKS800OHCI

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, TSBKS800OHCI, 296-31314-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 481,68*
€ 514,56*
Frei Haus
ab € 457,46*
€ 530,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,56*
€ 612,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,76*
€ 611,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,68*
€ 573,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.