Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Texas Instruments TMDSRESDCKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1189171-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMDSRESDCKIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Texas Instruments
TMDSRESDCKIT
296-31075-ND
Micro-prozessor
C2000 Resonant DC/DC Developer's Kit

Das C2000 Resonant DC/DC Entwicklungskit soll Benutzern zeigen, wie man einen digital gesteuerten resonanten Konverter entwirft.Das EVM basiert auf einen einzelnen LLC-resonanten Gleichstromwandler und unterstützt vier verschiedene Feedback-Methoden, verlustfreie Strommessung für Fehlerschutz und eine aktive Last zur Feinabstimmung des Einschwingverhaltens.Das EVM bietet auch onboard USB JTAG Emulation, wodurch kein externer JTAG-Emulator erforderlich ist.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): TI C2000 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Texas Instruments · Serie (Embedded Mikrocontroller): TI C2000 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): TMDSRESDCKIT

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 284,40*
€ 309,23*
Frei Haus
ab € 276,39*
€ 318,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,46*
€ 367,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.