Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Texas Instruments TMDSDOCK28346-168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1189168-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMDSDOCK28346-168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
ti entwicklungskit
entwicklungskit
Delfino C28346 DIM168 Experimenter's Kit

Das Delfino C28346 DIM168 Experimentierkit erlaubt Benutzern, alle Funktionen des 300 MHz C28346 Gleitkommacontrollers problemlos auswerten. Das Kit enthälte eine DIM168 C28346-ControlCARD sowie eine Dockingstation mit Prototyping-Bereich. Die ControlCARD bietet jegliche erforderliche Chip-Unterstützung, und ist voll funktionsfähig bei einer Versorgung von nur 5 V.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): TI C2000 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Texas Instruments · Serie (Embedded Mikrocontroller): TI C2000 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): TMDSDOCK28346-168

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, TMDSDOCK28346-168, 296-31064-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 160,33*
€ 167,82*
Frei Haus
ab € 135,57*
€ 173,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.