Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Texas Instruments TMDSDOCK28027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1189166-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMDSDOCK28027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
TMS320F28027 Experimenter Kit

Die C2000-Experimentierkits von Texas Instruments sind ideale Produkte für erste Geräteerforschungen und –erprobungen. Das Piccolo™-Experimentierkit verfügt über eine Dockingstation mit einer USB JTAG-Emulation auf dem Board, Zugriff auf alle ControlCARD-Signale und einem Steckboardbereich, sowie RS-232- und JTAG-Stecker. Jedes Kit enthält eine 28027-ControlCARD.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): TI C2000 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Texas Instruments · Serie (Embedded Mikrocontroller): TI C2000 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): TMDSDOCK28027

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, TMDSDOCK28027, 296-31062-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 105,40*
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 108,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.