Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) Texas Instruments HSMC-ADC-BRIDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1189090-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     HSMC-ADC-BRIDGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
HSMC-ADC-BRIDGE - Hochgeschwindigkeits-ADC HSMC (Altera) Header-Adapter-Karte

Die HSMC-ADC-Bridge passive Verbindungsplatine ermöglicht die direkte Verbindung von TI’s LVDS-Ausgangs-Hochgeschwindigkeit-Analog-Digital-Wandler mit einer Standard HSMC, ein typischer Input des neuesten Altera FPGA Evaluierungsmoduls. Dies ermöglicht Benutzern, Altera FPGAsdirekt für Prototyping Zwecke zu verkoppeln, sowie Zeit und Kosten für die Erstellung eines benutzerdefinierten Prototyping-Boards zu sparen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Texas Instruments · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): HSMC-ADC-BRIDGE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Field Programmable Gate Array, FPGA, ad converter texas instruments, a d converter, Texas Instruments, HSMC-ADC-BRIDGE, 296-30940-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,79*
€ 65,29*
€ 4,00*
ab € 52,57*
€ 67,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.