Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board Texas Instruments ADS8556EVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188945-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS8556EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
ADS8556 Evaluationsmodul

Das Evaluierungsmodul ADS8482EVM dient zur Entwicklung von Prototypen und zur Auswertung der AD-Wandler ADS8556, ADS8557 oder ADS8558. Diese SAR-Geräte mit jeweils 16, 14 oder 12 Bit und Abtastraten bis zu 730 kSPS greifen die Signale über Kondensatoren ab. Es können wahlweise die zweikanaligen Puffer-Verstärker U1, U5 und U6 verwendet werden, um die Eingangssignale über diese AD-Wandler (ADS855x) auf der Platine zu bearbeiten.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 12 - 15 V · Betriebsspannung max.: 15 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Texas Instruments · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): ADS8556EVM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, ADS8556EVM, 296-30713-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 122,83*
€ 127,69*
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 131,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.