Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit Texas Instruments HVBLDCMTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188832-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     HVBLDCMTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Texas Instruments
HVBLDCMTR
296-25718-ND
Micro-prozessor
Bürstenloser DC-Motor für das TMDSHVMTRPFCKIT

Der BLDC-Motor-Kit ist für Kunden, welche Hochspannungsmotorsteuerung und PFC-Entwicklungen mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor verwenden konzipiert. Das Kit enthält einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit eingebauten Hall-Effekt-Sensoren, welche mit der Motorsteuersatz-Software direkt aus der Box arbeiten .

Technische Daten:
Betriebsspannung: 160 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: Texas Instruments · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): HVBLDCMTR

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 243,23*
€ 264,73*
Frei Haus
ab € 221,42*
€ 272,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.