Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit Texas Instruments HVPMSMMTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188831-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     HVPMSMMTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Synchronmotor
synchronmotor
Permanentmagnet-Synchronmotor zum TMDSHVMTRPFCKIT

Der Permanentmagnet-Synchron-Motor-Kit ist für Kunden, welche Hochspannungsmotorsteuerung und PFC-Entwicklungen mit einem PMSM-Motor verwenden, konzipiert für Servo Anwendungen. Das Kit enthält ein PMSM-Motor mit einem Encoder, der mit der Motorsteuersatz-Software direkt aus der Box arbeitet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 200 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: Texas Instruments · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): HVPMSMMTR

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, HVPMSMMTR, 296-25717-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 418,49*
€ 445,81*
Frei Haus
ab € 392,53*
€ 459,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,81*
€ 530,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.