Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board Texas Instruments ADS8381EVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188620-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS8381EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
ADS8381 Evaluationsmodul

Das ADS8381EVM wurde für die Entwicklung eines Prototypen und für die Bewertung des Analog-Digital-Wandlers (ADC) ADS8381 mit hoher 18-Bit-Auflösung und hoher Abtastrate konzipiert. Das Evaluationsmodul (EVM) verwendet den rauscharmen THS4031-Verstärker, der konfiguriert wurde, um dem ADS8381 den Betrieb mit 100-kHz-Leistung zu ermöglichen. Der THS4031 besitzt Eingangsversatzeinstellung mittels eines einzigen 10-kΩ-Potentiometers und einer Präzisionsspannungsquelle.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Texas Instruments · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): ADS8381EVM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, ADS8381EVM, 296-17397-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 132,86*
€ 139,03*
Frei Haus
ab € 129,31*
€ 143,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.