Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DECA 1188449 Schraubklemmblock 3.30 mm² Polzahl (num) 3 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188449-BP
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1188449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECA
1188449
MB310-762M03
Printklemmen
Schraubklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 5 mm · Abisolierlänge (min.): 4 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 1188449 · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produkt-Art: Schraubklemmblock · Produktabmessung, Breite: 15.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.60 mm · Produktabmessung, Länge: 10.20 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Typ (Hersteller-Typ): MB310-762M03 · max. Querschnitt flexibel: 3.30 mm² · max. Querschnitt starr: 3.30 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.13 mm² · min. Querschnitt starr: 0.13 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
12.60 mm
Produktabmessung, Länge:
10.20 mm
Produktabmessung, Breite:
15.00 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
1c. Marke:
DECA
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Herst.-Teilenr.:
1188449
Typ (Hersteller-Typ):
MB310-762M03
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
300 V/AC
AWG max.:
12
AWG min.:
26
Rastermaß:
7.62 mm
max. Querschnitt flexibel:
3.30 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.13 mm²
max. Querschnitt starr:
3.30 mm²
min. Querschnitt starr:
0.13 mm²
Polzahl (num):
3
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
5 mm
Abisolierlänge (min.):
4 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,56*
Lager 102
387
1
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.