Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic BQ-CC51 + 4x eneloop AA NiMH Micro (AAA), Mignon (AA) Rundzellen-Ladegerät inkl. Akkus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188335-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-JH51MCC40E
EAN/GTIN:
     5410853052319
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Steckerladegerät BQ-CC51 inkl. 4 eneloop Mignon-Akkus

Inkl. 4 eneloop Mignon-Akkus 1900 mAh
Für 2 - 4 Mignon- oder Micro-Akkus
Sicherheits-Timer und Temperatur-Abschaltung

Das schonende Laden mit Schwachstrom garantiert eine lange Lebensdauer der eneloop Akkus. Zwei LEDs informieren Sie über den Ladezustand der Akkus. Platzsparend Bauweise als Steckerladegerät.
eneloop Akkus haben eine geringe Selbstentladung und werden schon vorgeladen geliefert. Nicht nur, dass sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit sind - sie behalten auch ihre Ladung über einen langen Zeitraum. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. So ist Ihr Gerät immer einsatzbereit und garantiert, dass die benötigte Energie immer dann verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird. Eine der wichtigsten Anforderungen eines Akkus ist die Lebensdauer, das heißt die Anzahl der Ladungs- / Entladungszyklen, die ein Akku aushalten kann ohne das er an Leistung verliert. Eindeutig ist der größte Vorteil der eneloop, dass sie bis zu 2100-mal wiederaufgeladen und anschließend recycelt werden kann. Auf Dauer ist dies nicht nur günstiger, sondern auch umweltschonend.

Ausstattung:
Paarweises Laden · Sicherheits-Timer · Temperatur-Abschaltung · Erkennen von Batterien · LED-Statusanzeige

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Gewicht: 230 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Temperaturüberwachung,Timer-Abschaltung · Ladestrom Micro: 120 mA · Ladestrom Mignon: 250 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 250 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiMH · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 520 Min.

Lieferumfang:
Steckerladegerät · 4 eneloop Mignon-Akkus · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Ladestrom max. pro Schacht:
250 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
520 Min.
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Ladestrom Mignon:
250 mA
Ladestrom Micro:
120 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Temperaturüberwachung | Timer-Abschaltung
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,95*
€ 23,19*
€ 4,00*
ab € 19,14*
€ 24,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 19,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,94*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,22*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,22*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 3,23*
Sonstiges
Varta
891101401
ab € 4,05*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 13,08*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,20*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 18,06*
Sonstiges
Soshine
SBC004
ab € 1,84*
Sonstiges
Soshine
SBC008
ab € 1,67*
Sonstiges
Soshine
SBC022
ab € 2,61*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.