Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171317 SL4-L24-Y LED Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188238-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171317
EAN/GTIN:
     4015081679218
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Eaton Signalsäulenelement 171317 SL4-L24-Y LED Gelb 1 St.

LED Dauerlicht Modul

Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V · Kalottenfarbe: Gelb · Leuchtbild: Dauerlicht · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP66 · Serie (Signaltechnik): SL4 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Kalottenfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Leuchtbild:
Dauerlicht
Leuchtfarben:
Gelb
Serie (Signaltechnik):
SL4
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
SL4-L24-Y
Betriebsspannung:
24 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,46*
€ 43,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,73*
€ 45,17*
€ 5,46*
ab € 36,47*
€ 47,33*
Frei Haus
ab € 37,85*
€ 49,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 73,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,91*
Zubehör
Eaton
171304 SL4-PIB-D
ab € 41,41*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
171303
ab € 31,11*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,66*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.