Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171315 SL4-L24-R LED Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188236-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171315
EAN/GTIN:
     4015081678556
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Eaton Signalsäulenelement 171315 SL4-L24-R LED Rot 1 St.

LED Dauerlicht Modul

Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V · Kalottenfarbe: Rot · Leuchtbild: Dauerlicht · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP66 · Serie (Signaltechnik): SL4 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Kalottenfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Leuchtbild:
Dauerlicht
Leuchtfarben:
Rot
Serie (Signaltechnik):
SL4
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
SL4-L24-R
Betriebsspannung:
24 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,37*
€ 43,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,72*
€ 44,93*
€ 5,46*
ab € 36,44*
€ 47,09*
Frei Haus
ab € 37,99*
€ 48,92*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 64,89*
€ 79,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,91*
Zubehör
Eaton
171304 SL4-PIB-D
ab € 41,41*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
171303
ab € 31,11*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,66*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.