Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171314 SL4-L24-G LED Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188235-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171314
EAN/GTIN:
     4015081678549
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Eaton Signalsäulenelement 171314 SL4-L24-G LED Grün 1 St.

LED Dauerlicht Modul

Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V · Kalottenfarbe: Grün · Leuchtbild: Dauerlicht · Leuchtfarben: Grün · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP66 · Serie (Signaltechnik): SL4 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Kalottenfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Leuchtbild:
Dauerlicht
Leuchtfarben:
Grün
Serie (Signaltechnik):
SL4
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
SL4-L24-G
Betriebsspannung:
24 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,40*
€ 43,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,57*
€ 45,04*
€ 5,46*
ab € 36,21*
€ 47,19*
Frei Haus
ab € 37,75*
€ 49,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 61,25*
€ 76,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171304 SL4-PIB-D
ab € 41,41*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
171297
ab € 31,62*
Zubehör
Eaton
171303
ab € 31,11*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,66*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.