Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC - Empfänger Texas Instruments DS34C86TM/NOPB RS422, RS423 0/4 SOIC-16-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1187746-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS34C86TM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
4000 cmos
Schnittstellen-IC - Empfänger

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Treiber/Empfänger: 0/4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 30 MBit/s · Empfänger-Hysterese: 60 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16-N · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Protokoll: RS422,RS423 · Schnittstellen-IC-Typ (Kategorisierung): Schnittstellen-IC - Empfänger · Typ (Hersteller-Typ): DS34C86TM/NOPB · Typ (Schnittstellen-ICs): Empfänger · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, DS34C86TM/NOPB, DS34C86TM/NOPB-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,32*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,41*
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.