Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Digital-Isolator Texas Instruments ISO15MDW Kapazitive Kopplung Unidirektional RS422, RS485 SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1187187-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO15MDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
digital isolator
Linear IC - Digital-Isolator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abfallzeit: 180 ns · Anstiegszeit: 180 ns · Anzahl Eingänge Seite 1: 2 · Anzahl Eingänge Seite 2: 1 · Anzahl Kanäle: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Datenrate: 1 MBit/s · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Gleichtakt-Transientenimmunität (min.): 25 kV/µs · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Isolationsspannung: 2500 V RMS · Kanal-Typ: Unidirektional · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Digital-Isolator · Montageart: Oberflächenmontage · Pulsbreitenverzerrung: 6 ns,18 ns · Technologie (ICs): Kapazitive Kopplung · Typ (Hersteller-Typ): ISO15MDW · Typ (Linear): RS422,RS485 · Versorgungsspannung (num.): 3.3 V · Versorgungsspannung isoliert: Nein · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 3.15 V · Verzögerungszeit: 340 ns,100 ns

Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, ISO15MDW, 296-27545-5-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 15,20*
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 15,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.