Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter STMicroelectronics VIPER06HSTR Buck, Flyback SSO-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184765-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER06HSTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: entweder · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Betriebszyklus: 70 % · Durchschlagspannung: 800 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,offene Schleife,Übertemperatur · Gehäuseart (Halbleiter): SSO-10 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Interne(r) Schalter: Ja · Leistung: 8 W · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (num.): 115 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): VIPer™ plus · Spannungseingang max.: 265 V/AC · Spannungseingang min.: 85 V/AC · Topologie: Buck,Flyback · Typ (Hersteller-Typ): VIPER06HSTR · Voltage-Startup (num): 13 V

Weitere Suchbegriffe: AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DC-DC Wandler ICs, dc-dc wandler ics, STMicroelectronics, VIPER06HSTR, 497-13032-1-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,22*
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.