Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Verstärker-Audio STMicroelectronics STA516B13TR 1 Kanal (Mono) oder 2 Kanäle (Stereo) Klasse D PowerSO-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184472-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STA516B13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear IC - Verstärker-Audio

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1,2 · Ausgabetyp: 1 Kanal (Mono) oder 2 Kanäle (Stereo) · Ausgangsleistung (max.): 400 W,200 W · Ausgangsleistung (max.) Referenz: 3 Ω,6 Ω · Betriebstemperatur (max.) (num): +90 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Funktionen (ICs): Kurzschluss- und Thermoschutz,Abschaltung · Gehäuseart (Halbleiter): PowerSO-36 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Verstärker-Audio · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): STA516B13TR · Versorgungsspannung max.: 58 V · Versorgungsspannung min.: 10 V · Verstärker-Typ: Klasse D

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, STMicroelectronics, STA516B13TR, 497-11459-1-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 11,78*
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 12,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.