Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Audio-Spezialanwendungen STMicroelectronics STA333W13TR Pre-Amplifier I²C, I²S PowerSSO-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184471-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STA333W13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
Linear-IC
Linear IC - Audio-Spezialanwendungen

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: Pre-Amplifier · Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Funktionen (ICs): Fully Integrated Processor · Gehäuseart (Halbleiter): PowerSSO-36 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Audio-Spezialanwendungen · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): I²C,I²S · Spezifikation: Direct Digital Amplification · Typ (Hersteller-Typ): STA333W13TR · Versorgungsspannung max.: 20 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, STMicroelectronics, STA333W13TR, 497-11457-1-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,59*
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 5,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG