Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TDA7491HV13TR Linear IC - Verstärker-Audio 2-Kanal (Stereo) Klasse D PowerSSO-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184442-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7491HV13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear IC - Verstärker-Audio

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: 2-Kanal (Stereo) · Ausgangsleistung (max.): 20 W · Ausgangsleistung (max.) Referenz: 8 Ω · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Depop,Differentielle Eingänge,Stummschaltung,Kurzschluss- und Thermoschutz,Bereitschaft · Gehäuseart (Halbleiter): PowerSSO-36 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Linear IC - Verstärker-Audio · Typ (Hersteller-Typ): TDA7491HV13TR · Versorgungsspannung max.: 18 V · Versorgungsspannung min.: 5 V · Verstärker-Typ: Klasse D

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, STMicroelectronics, TDA7491HV13TR, 497-11055-1-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 9,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.