Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Verstärker-Audio STMicroelectronics E-TDA7396 1 Kanal (Mono) Klasse AB Multiwatt-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184398-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     E-TDA7396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear IC - Verstärker-Audio

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: 1 Kanal (Mono) · Ausgangsleistung (max.): 65 W · Ausgangsleistung (max.) Referenz: 2 Ω · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Depop,Differentielle Eingänge,Stummschaltung,Kurzschluss- und Thermoschutz,Bereitschaft · Gehäuseart (Halbleiter): Multiwatt-11 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Verstärker-Audio · Montageart: Durchführungsloch · Typ (Hersteller-Typ): E-TDA7396 · Versorgungsspannung max.: 18 V · Versorgungsspannung min.: 8 V · Verstärker-Typ: Klasse AB

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, STMicroelectronics, E-TDA7396, 497-10503-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 2,52*
€ 4,88*
1
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 6,23*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG