Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TL072BIYDT Linear IC - Operationsverstärker J-FET SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184352-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL072BIYDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 16 V/µs · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 20 pA · Eingangsspannung (Offset): 1 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SO-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Serie (Halbleiter): Q Kfz · Stromausgang/Kanal: 40 mA · Typ (Hersteller-Typ): TL072BIYDT · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -3 V,+3 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +6 V · Versorgungsstrom: 1.4 mA · Verstärker-Typ: J-FET · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 4 MHz

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, op amp 8-pin, STMicroelectronics, TL072BIYDT, 497-10227-1-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 7,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.