Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Linear IC - Operationsverstärker LM2904YST Mehrzweck MiniSO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184348-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2904YST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.6 V/µs · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 20 nA · Eingangsspannung (Offset): 2 mV · Gehäuseart (Halbleiter): MiniSO-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Halbleiter): Q Kfz · Stromausgang/Kanal: 40 mA · Typ (Hersteller-Typ): LM2904YST · Versorgungsspannung doppelt max.: +15 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.5 V,+1.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +30 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +3 V · Versorgungsstrom: 700 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1.1 MHz

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, LM2904YST, 497-10219-1-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,75*
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.