Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator STMicroelectronics LM2903YDT Mehrzweck CMOS, DTL, ECL, MOS, O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184344-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2903YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: CMOS,DTL,ECL,MOS,Offener Kollektor,TTL · Ausgangsstrom (typ.): 16 mA · Ausgangsstrom (typ.) Referenz: 5 V · Betriebsspannung (Bereich): -1,+1,+2 - +18,+36 V,V · Betriebsspannung max.: +18 V,+36 V · Betriebsspannung min.: -1 V,+1 V,+2 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 0.25 µA · Eingangsruhestrom Referenz: 5 V · Eingangsspannung (Offset): 7 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 5 V · Elementanzahl: 2 · Gehäuseart (Halbleiter): SO-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 2.5 mA · Serie (Halbleiter): Q Kfz · Typ (Hersteller-Typ): LM2903YDT · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, LM2903YDT, 497-10215-1-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0802*
€ 0,1915*
1
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG