Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode RBO08-40G TO-263-3 24 V 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184209-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RBO08-40G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Diodenkapazität C(D): 1000 pF · Durchbruchspannung U(BR): 24 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-263-3 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 40 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: TVS-Diode · Serie (Halbleiter): RBO · Sperrspannung U(R): 20 V · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): RBO08-40G

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, RBO08-40G, 497-6722-5-ND
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 1,85*
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,44*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,15*
1
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,32*
1
€ 5,95*
ab € 1,028*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,57*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 48,00*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,60*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,57*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,52*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,19*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.