Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode SMP100LC-230 DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184085-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMP100LC-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
TRISIL

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Diodenkapazität C(D): 60 pF · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 285 V · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Produkt-Art: TVS-Diode · Serie (Halbleiter): SPM®,TRISIL · Sperrspannung U(R): 230 V · Spitzenstrom I(pp): 100 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): SMP100LC-230

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AA
Polung:
Bidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
SPM® | TRISIL
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
SMP100LC-230
Montageart:
Oberflächenmontage
Klemmenspannung U(CL):
285 V
Diodenkapazität C(D):
60 pF
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Spitzenstrom I(pp):
100 A
Sperrspannung U(R):
230 V
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, SMP100LC-230, 497-4091-1-ND
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,341*
€ 0,987*
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,17*
€ 5,95*
ab € 0,313*
€ 1,33*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,75*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,81*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 80,65*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.