Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics DALC112S1RL SOIC-8 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184059-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DALC112S1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
diodennetzwerk
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 6 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 7 pF · Durchbruchspannung U(BR): 18 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Serie (Halbleiter): DA1 · Sperrspannung U(R): 15 V · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): DALC112S1RL

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, DALC112S1RL, 497-3400-1-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,11*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 940,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG