Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics DALC112S1 SOIC-8 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184029-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DALC112S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 6 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 7 pF · Durchbruchspannung U(BR): 18 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): DA1 · Sperrspannung U(R): 15 V · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): DALC112S1

Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, smd-diode, STMicroelectronics, DALC112S1, 497-2695-5-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,20*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 978,24*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.