Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics ESDA25B1RL SOIC-8 25 V 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184024-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA25B1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 6 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 15 pF · Durchbruchspannung U(BR): 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Leistung (max) P(TOT): 150 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Serie (Halbleiter): ESDA,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 24 V · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): ESDA25B1RL

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, ESDA25B1RL, 497-2488-1-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,47*
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG