Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode SM6T12A DO-214AA 11.4 V 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183971-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
STMicroelectronics TVS-Diode SM6T12A DO-214AA 11.4 V 600 W

TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchbruchspannung U(BR): 11.4 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 21.7 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): SM6T,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 10.2 V · Spitzenstrom I(pp): 184 A · Stromleitungsschutz: Nein

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AA
Polung:
Unidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
SM6T | TRANSIL™
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
SM6T12A
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
11.4 V
Klemmenspannung U(CL):
21.7 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Spitzenstrom I(pp):
184 A
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Sperrspannung U(R):
10.2 V
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, STMicroelectronics, SM6T12A, 486-1332
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,1026*
50
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Lager 102
80
10
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,308*
1 Tag
350
5
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,767*
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,308*
€ 0,367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.