Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics LFTVS10-1F3 FlipChip-4 10 V 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183927-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LFTVS10-1F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 200 pF · Durchbruchspannung U(BR): 10 V · Gehäuseart (Halbleiter): FlipChip-4 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 13 V · Leistung (max) P(TOT): 350 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): LFTVS,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 8 V · Spitzenstrom I(pp): 1 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): LFTVS10-1F3

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, LFTVS10-1F3, 497-12494-1-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,52*
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 1,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG