Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode BZW50-82RL R-6R-6 91 V 5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183922-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BZW50-82RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Diodenkapazität C(D): 2600 pF · Durchbruchspannung U(BR): 91 V · Gehäuseart (Halbleiter): R-6R-6 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 189 V · Leistung (max) P(TOT): 5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · Produkt-Art: TVS-Diode · Serie (Halbleiter): BZW50,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 82 V · Spitzenstrom I(pp): 317 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): BZW50-82RL

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, BZW50-82RL, 497-12484-1-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 5,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 10,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.