Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics BZW50-150B R-6R-6 166 V 5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183920-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BZW50-150B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 850 pF · Durchbruchspannung U(BR): 166 V · Gehäuseart (Halbleiter): R-6R-6 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 343 V · Leistung (max) P(TOT): 5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Bidirektional · Serie (Halbleiter): BZW50,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 150 V · Spitzenstrom I(pp): 175 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): BZW50-150B

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, BZW50-150B, 497-12477-1-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,94*
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG