Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode SM30T18AY DO-214AB 16.7 V 3 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183889-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM30T18AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchbruchspannung U(BR): 16.7 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AB · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 24.4 V · Leistung (max) P(TOT): 3 kW · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Produkt-Art: TVS-Diode · Serie (Halbleiter): Technique automobile/AEC-Q101,SM30TY,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 15 V · Spitzenstrom I(pp): 123 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): SM30T18AY

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, SM30T18AY, 497-12173-1-ND
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,30*
1
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,35*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,40*
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.