Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics HDMIULC6-4SC6Y SOT-23-6L 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183888-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HDMIULC6-4SC6Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
schutzdiode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 1 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-6L · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 17 V · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): Technique automobile/AEC-Q101,HDMIY · Sperrspannung U(R): 5 V · Spitzenstrom I(pp): 5 A · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): HDMIULC6-4SC6Y

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, HDMIULC6-4SC6Y, 497-12167-1-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,36*
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 2,38*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG