Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode DVIULC6-4SC6Y SOT-23-6L 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183886-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DVIULC6-4SC6Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
schutzdiode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Diodenkapazität C(D): 0.85 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-6L · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 17 V · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Produkt-Art: TVS-Diode · Serie (Halbleiter): Technique automobile/AEC-Q101,DVIY · Sperrspannung U(R): 5 V · Spitzenstrom I(pp): 5 A · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DVIULC6-4SC6Y

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, DVIULC6-4SC6Y, 497-12157-1-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,22*
€ 0,85*
1
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.