Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode BZW50-100B R-6R-6 111 V 5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183875-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BZW50-100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 1150 pF · Durchbruchspannung U(BR): 111 V · Gehäuseart (Halbleiter): R-6R-6 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 228 V · Leistung (max) P(TOT): 5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): BZW50,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 100 V · Spitzenstrom I(pp): 263 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): BZW50-100B

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, BZW50-100B, 497-12039-1-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,14*
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 920,45*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.