Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics 1.5KE12A DO-201 11.4 V 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183861-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 6000 pF · Durchbruchspannung U(BR): 11.4 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 21.7 V · Leistung (max) P(TOT): 1.5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): 1.5KE,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 10.2 V · Spitzenstrom I(pp): 461 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 1.5KE12A

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 1.5KE12A, 497-12020-1-ND
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,156*
€ 0,276*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,90*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,688*
€ 0,968*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,044*
€ 145,254*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 978,24*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.