Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics P6KE33CA DO-15 31.4 V 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183844-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P6KE33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode bidirektional
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 500 pF · Durchbruchspannung U(BR): 31.4 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 59 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): P6KE,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 28.2 V · Spitzenstrom I(pp): 68 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): P6KE33CA

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, STMicroelectronics, P6KE33CA, 497-11388-1-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1007*
€ 0,2935*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,67*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 193,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Taiwan Semiconductor
P6KE33CA R0
ab € 0,0904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.