Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics P6KE12CA DO-15 11.4 V 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183839-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P6KE12CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode bidirektional
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 1150 pF · Durchbruchspannung U(BR): 11.4 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 21.7 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): P6KE,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 10.2 V · Spitzenstrom I(pp): 184 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): P6KE12CA

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, STMicroelectronics, P6KE12CA, 497-11383-1-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,22*
€ 670,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,08*
€ 573,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 940,84*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.