Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics 1.5KE39CA DO-201 37.1 V 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183837-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE39CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 1200 pF · Durchbruchspannung U(BR): 37.1 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 69.7 V · Leistung (max) P(TOT): 1.5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): 1.5KE,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 33.3 V · Spitzenstrom I(pp): 143 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 1.5KE39CA

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 1.5KE39CA, 497-11381-1-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,194*
€ 0,30*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,05*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.