Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics 1.5KE180A DO-201 171 V 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183828-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE180A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 725 pF · Durchbruchspannung U(BR): 171 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 317 V · Leistung (max) P(TOT): 1.5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): 1.5KE,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 154 V · Spitzenstrom I(pp): 31.5 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 1.5KE180A

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 1.5KE180A, 497-11372-1-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,157*
€ 0,29*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,79*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.