Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics 1.5KE15A DO-201 14.3 V 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183827-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 5000 pF · Durchbruchspannung U(BR): 14.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 27.2 V · Leistung (max) P(TOT): 1.5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): 1.5KE,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 12.8 V · Spitzenstrom I(pp): 368 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 1.5KE15A

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 1.5KE15A, 497-11371-1-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,179*
€ 0,285*
5
€ 5,95*
ab € 0,189*
€ 0,70*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,30*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.