Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics HSP061-4NY8 UQFN-8 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183818-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HSP061-4NY8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
pin-diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 0.5 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): UQFN-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 18 V · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): HSP · Sperrspannung U(R): 3 V · Spitzenstrom I(pp): 3 A · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): HSP061-4NY8

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, HSP061-4NY8, 497-10895-1-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,73*
1
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG