Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics ESDA8V2-1J SOD-323 8.2 V 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183817-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA8V2-1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
schutzdiode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 210 pF · Durchbruchspannung U(BR): 8.2 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 20 V · Leistung (max) P(TOT): 500 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): ESDA,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 5 V · Spitzenstrom I(pp): 25 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): ESDA8V2-1J

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, ESDA8V2-1J, 497-10893-1-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,178*
€ 0,271*
5
€ 5,95*
ab € 0,0478*
€ 0,2733*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG