Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode STIEC45-30AS DO-214AB 33.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183797-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STIEC45-30AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Durchbruchspannung U(BR): 33.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AB · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 55 V · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): STIEC,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 30 V · Spitzenstrom I(pp): 500 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): STIEC45-30AS

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STIEC45-30AS, 497-10395-1-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,735*
€ 1,96*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,86*
1
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.