Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics SMX1J7.5A-TR µQFN-2 8.3 V 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183795-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMX1J7.5A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Durchbruchspannung U(BR): 8.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): µQFN-2 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 20 V · Leistung (max) P(TOT): 800 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): SMXJ,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 7.5 V · Spitzenstrom I(pp): 40 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): SMX1J7.5A-TR

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, SMX1J7.5A-TR, 497-10294-1-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,09*
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.