Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode STMicroelectronics ESDALC6V1-5T6 Micro-6 6.1 V 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183794-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDALC6V1-5T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
diodennetzwerk
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 5 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 9 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6.1 V · Gehäuseart (Halbleiter): Micro-6 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Leistung (max) P(TOT): 25 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): ESDA,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 3 V · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): ESDALC6V1-5T6

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, ESDALC6V1-5T6, 497-10291-1-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,182*
€ 0,252*
1
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,86*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG